夢屋 カスタムスプール カーディフカラー 1000スプール
カーディフカラーのカスタムスプール。トラウトフィッシングにベストマッチ。
夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)13.5
タイプS-27
径(Φmm)スプール:40
ベアリング1
自重(g)21
ローラーローラー
糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90
ドラグ力(Kg)3
内容量1個