曜日別特売

水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ

[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。
[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。
[木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。
[木材に浸み込み易い] 油性木材保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。塗装が初めての方や女性にもオススメ。

用途
表記以外の用途には使用しないでください。
屋外の木部専用塗料です。
[ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など
仕様うすめ液・用具の洗浄:水(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室の内部の木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防かび、防虫効果
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [スプレーは使わないで] スプレー塗装(吹きつけ作業)は行なわないで下さい。 [仕上りは下地の色によって左右される] 下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がり感や色、乾燥性が左右されますので、目立たない ところで試し塗りし、色・浸透性・下地への影響等を確認してください。 [条件によって異なります] 塗り面積・乾燥時間・着色力・色合いなどは、素材や塗り方、気象条件などで多少異なります。 [次のような症状をお持ちの方は作業しないでください] 体調の悪い人 / 薬品・化学品アレルギーの人 / じんましん・かぶれ・気管支喘息をおこしやすい人 / 妊娠している人など。 [色味は多少異なります] 容器の色表示は印刷のため、中身の色と多少異なることがあります。
全15種類を絞り込む
内容量
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像478226806476535010071缶(0.7L)ピニー約3.5~5約2~3枚分
1,730
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478226896476535110071缶(0.7L)チーク約3.5~5約2~3枚分
1,730
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478226986476535210071缶(0.7L)カスタニ約3.5~5約2~3枚分
1,730
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478227076476535310071缶(0.7L)マホガニー約3.5~5約2~3枚分
1,730
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478227166476535710071缶(0.7L)ウォルナット約3.5~5約2~3枚分
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品画像478227256476535010161缶(1.6L)ピニー約8~11.4約5~7枚分
3,220
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478227346476535110161缶(1.6L)チーク約8~11.4約5~7枚分
3,220
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478227506476535210161缶(1.6L)カスタニ約8~11.4約5~7枚分
3,220
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478227596476535310161缶(1.6L)マホガニー約8~11.4約5~7枚分
3,220
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478227686476535710161缶(1.6L)ウォルナット約8~11.4約5~7枚分
3,220
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478227776476535010301缶(3L)ピニー約15~21.3約9~13枚分
5,180
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478227866476535110301缶(3L)チーク約15~21.3約9~13枚分
5,180
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478227956476535210301缶(3L)カスタニ約15~21.3約9~13枚分
5,180
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478228046476535310301缶(3L)マホガニー約15~21.3約9~13枚分
5,180
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478228206476535710301缶(3L)ウォルナット約15~21.3約9~13枚分
5,180
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする