コイズミ(小泉成器)
ハイブリッド加湿器
幅(mm)
365
質量(kg)
3.1
色
ホワイト
高さ(mm)
320
奥行(mm)
205
タンク容量(L)
約3.2
電源コード(m)
1.8
電源(AC100V)
50/50Hz
定格加湿能力(mL/H)
【強】400
連続加湿時間(時間)
【強】約8
加湿方式
超音波式+ヒーター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47827580
KHM4022W
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください