曜日別特売

油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ

[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。
[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。
[木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。
[木材に浸み込み易い] 水性木材保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、中からしっかりガード!

用途
表記以外の用途には使用しないでください。
屋外の木部専用塗料です。
[ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など
仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など※塗料やワックスが塗られている面は完全に取り除く必要があります。【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室内で使用している木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【乾燥していない木部】充分に乾燥していない木部には塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用危険等級乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約8/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約12/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防腐、防かび、防虫効果危険物の性状非水溶性
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [スプレーは使わないで] スプレー塗装(吹きつけ作業)は行なわないで下さい。 [仕上りは下地の色によって左右される] 下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がり感や色、乾燥性が左右されますので、目立たない ところで試し塗りし、色・浸透性・下地への影響等を確認して下さい。 [条件によって異なります] 塗り面積・乾燥時間・着色力・色合いなどは、素材や塗り方、気象条件などで多少異なります。 [次のような症状をお持ちの方は作業しないでください] 体調の悪い人 / 薬品・化学品アレルギーの人 / じんましん・かぶれ・気管支喘息をおこしやすい人 / 妊娠している人など。 [色味は多少異なります] 容器の色表示は印刷のため、中身の色と多少異なることがあります。 [ヤニのある箇所は注意] ヤニのある箇所は、乾燥がかなり遅くなったり、場合によっては乾かない事があります。
全15種類を絞り込む
内容量
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像478241162476435010071缶(0.7L)ピニー約3.5~5約2~3枚分
1,840
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478241252476435110071缶(0.7L)チーク約3.5~5約2~3枚分
1,840
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478241342476435710071缶(0.7L)ウォルナット約3.5~5約2~3枚分
1,840
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478241502476436910071缶(0.7L)メープル約3.5~5約2~3枚分
1,840
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478241592476440010071缶(0.7L)とうめい約3.5~5約2~3枚分
1,840
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
商品画像478241682476435010301缶(3L)ピニー約15~21.3約9~13枚分
5,980
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478241772476435110301缶(3L)チーク約15~21.3約9~13枚分
5,980
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478241862476435710301缶(3L)ウォルナット約15~21.3約9~13枚分
5,980
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478241952476436910301缶(3L)メープル約15~21.3約9~13枚分
5,980
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478242042476440010301缶(3L)とうめい約15~21.3約9~13枚分
5,980
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478242202476435010701缶(7L)ピニー約35~50約22~31枚分
12,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478242292476435110701缶(7L)チーク約35~50約22~31枚分
12,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478242382476435710701缶(7L)ウォルナット約35~50約22~31枚分
12,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478242472476436910701缶(7L)メープル約35~50約22~31枚分
12,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478242562476440010701缶(7L)とうめい約35~50約22~31枚分
12,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする