CAPTAIN STAG
3LEDヘッドライト227・SLIM
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。
材質
本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×37×95
ライト種類
LED
光度(cd)
160
取付径(Φmm)
19.0~25.4
内容量
1個
注意
※単4形乾電池3個使用別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47826776
Y-4693
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください