ブライワックス・オリジナルワックス

ブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAXブライワックス・オリジナルワックス - BRIWAX

ブライワックス・オリジナルワックスに新色「シルバーグレー」が発売!
15年ぶりの新色は今までになかったグレー系のカラーで、色褪せた古材(バーンウッド)から着想を得て生まれました。
ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
【その他の特長】
英国製
1860年創業
英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認)
パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス
天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果
優れた速乾性

用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。仕様塗装道具:ウエス、スチールウールシルバーグレー種類木部用ワックス主成分蜜蝋・カルナウバ蝋使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗布面積(m2)4/回危険等級使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)希釈無希釈危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量317mLRoHS指令(10物質対応)対応特性保護、ツヤ出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2回内容量1缶(400mL)
注意
※一部の缶に「へこみ」「汚れ」「錆び」「ラベルのしわ」がありますが、品質に影響はありません。
※緑の蓋が取りにくい場合は、熱いお湯を付けた布で温めてから取り外してください。
※入荷によりパッケージ・デザインが変わる場合があります。
※本製品は水や熱には強くありません。塗装後、頻繁に水拭きをされる場所や、高温になる場所へのご使用はおすすめ致しません。
※蜜蝋(ミツロウ)を主成分にしている為、表面は完全に硬くなりません。テーブルや椅子に使用する場合、洋服が擦れると色が付く場合があります。
※気温が20度以上になると液体化しますが、涼しい場所で保管すればまた固まります。また液化した状態でも塗装には問題ありません。
※本製品は塗装する樹種や元々の色により、塗装の色や仕上がりは異なります。塗装前は目立たない部分で着色のテストを事前に行ってください。
※本製品はいずれも木製家具用に開発されたワックスです。ペンキ、オイル、・ニスなどで既に塗装されている表面や木目がプリントされた合板には塗装できません。
※吸入は有害です。使用中・乾燥中は最大限の換気をしてください。
※強可燃性です。作業中は火気や高温のものを絶対に近づけないでください。
※塗料の付いたスポンジや布類は、自然発火を起す可能性がありますので水につけて廃棄してください。
※皮膚や目に付けないでください。もし付いてしまった場合は大量の水と石鹸、または適切な洗浄剤で洗い流してください。
※もし飲み込んでしまったときは、早急に医師に本商品を見せ指示を仰いでください。
※風通しが良く、子供の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47637855-
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする