曜日別特売

ブライワックス・トルエンフリー

ブライワックス・トルエンフリー - BRIWAXブライワックス・トルエンフリー - BRIWAXブライワックス・トルエンフリー - BRIWAXブライワックス・トルエンフリー - BRIWAXブライワックス・トルエンフリー - BRIWAXブライワックス・トルエンフリー - BRIWAXブライワックス・トルエンフリー - BRIWAXブライワックス・トルエンフリー - BRIWAX

ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。
ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。
人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
1m2あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。
トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。
また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。
【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。
【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色
【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色
【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。
【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。
【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色
【その他の特長】
英国製
1860年創業
英国王室ご用達(クイーンエリザベス世が承認)
パイン&ハードウッドのための最高の固形ワックス
天然蜜蝋&カルナバ蝋による保護効果
優れた速乾性

用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。仕様塗装道具:ウエス、スチールウール種類木部用ワックス主成分蜜蝋・カルナウバ蝋使用液洗い液:ペイントうすめ液(塗料用シンナー)主な用途無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。塗布面積(m2)50/回危険等級使用場所屋内(主に家具用。フローリングへの使用は滑りやすくなるため不可)希釈無希釈危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mLRoHS指令(10物質対応)対応特性保護、ツヤ出し危険物の性状非水溶性塗回数1~2回内容量1缶(5L)
注意
※一部の缶に「へこみ」「汚れ」「錆び」「ラベルのしわ」がありますが、品質に影響はありません。
※入荷によりパッケージ・デザインが変わる場合があります。
※本製品は水や熱には強くありません。塗装後、頻繁に水拭きをされる場所や、高温になる場所へのご使用はおすすめ致しません。
※蜜蝋(ミツロウ)を主成分にしている為、表面は完全に硬くなりません。テーブルや椅子に使用する場合、洋服が擦れると色が付く場合があります。
※気温が20度以上になると液体化しますが、涼しい場所で保管すればまた固まります。また液化した状態でも塗装には問題ありません。
※本製品は塗装する樹種や元々の色により、塗装の色や仕上がりは異なります。塗装前は目立たない部分で着色のテストを事前に行ってください。
※本製品はいずれも木製家具用に開発されたワックスです。ペンキ、オイル、・ニスなどで既に塗装されている表面や木目がプリントされた合板には塗装できません。
※吸入は有害です。使用中・乾燥中は最大限の換気をしてください。
※強可燃性です。作業中は火気や高温のものを絶対に近づけないでください。
※塗料の付いたスポンジや布類は、自然発火を起す可能性がありますので水につけて廃棄してください。
※皮膚や目に付けないでください。もし付いてしまった場合は大量の水と石鹸、または適切な洗浄剤で洗い流してください。
※もし飲み込んでしまったときは、早急に医師に本商品を見せ指示を仰いでください。
※風通しが良く、子供の手の届かない所に保管してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47637889-01.アンティーク・ブラウン
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47637898-04.クリア
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47637907-08.ジャコビアン
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47637916-09.ミディアムブラウン
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47637934-11.ラスティックパイン
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47637925-10.オールドパイン
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47637925-31498897-- ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAX 31498897ブライワックス・オリジナルワックスBRIWAX1缶(5L)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする