紙パック式クリーナー
強力パワーでしっかり吸引。
高性能小型ファンモーターを搭載し、さらにごみがたまってきてもパワーが長もちします。
本体はもちろん、ホースとヘッドも軽いので、移動も取り回しもラクにできます。
微細なごみも99.999%逃がさない。
高集じんフィルターと高気密モーターケースなどによって、微細なごみも捕集し、排気をきれいにします。
お部屋をキレイにするには、ごみを見えやすくすることが必要でした。
日立はLEDライトにもっとも明るく感じる波長に近い「緑色」を採用。
見えにくかったごみも浮かび上がらせて、キレイにできます。
ブラシの先端をループ形状にすることで髪の毛などがからまりにくくなり、スッキリ吸引。お手入れもラクラク。
押すときも引くときも吸うから、ごみの取り残しを減らします。それが[パワフル スマートヘッド]。
自走式だから、軽快にお掃除できて、すみまでしっかりキレイに。
付属品パッとブラシ/ほうきブラシ/すき間用吸口/サッとハンドル/パックフィルター/GP-2000FS 101枚
色ライトゴールド
タイプ紙パック式
消費電力(W)840~約180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×207×203
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.3
吸込仕事率(W)340~約50
集塵容量(L)1.3
運転音(dB)57~約51
標準質量(kg)3.6
捕集効率(%)99.999
ヘッド構成自走機能/クルッとヘッド/ペタリンコ構造/からまん機構/回転ブラシ/ワンタッチ着脱/水洗い対応/モーター駆動方式/からまんブラシ
ヘッド幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ機能「中」「弱」自動切替え/[ecoこれっきり]運転/アイドリング&ストップ機能
ヘッド仕様パワフルスマートヘッド
内容量1台