紙パック式クリーナー

紙パック式クリーナー 日立グローバルライフソリューションズ

軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。
軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。
高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。
ブラシの先端をループ形状にすることで髪の毛などがからまりにくくなり、スッキリ吸引。お手入れもラクラク。
軽くて取り回しやすく、引くときもごみをしっかり吸い取ります。
それが[パワフル スマートヘッド light]。自走式だから、軽快にお掃除できます。さらに白色LEDライト搭載でごみがよく見えて、すみまでしっかり吸い取ります。

付属品パッとブラシ/すき間用吸口/パックフィルター/GP-130FS 1枚 ライトゴールド タイプ紙パック式 消費電力(W)1180~約230 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.9 吸込仕事率(W)650~約120 集塵容量(L)1.3 運転音(dB)65~約60 標準質量(kg)4.4 捕集効率(%)99.999 ヘッド構成自走機能/クルッとヘッド/ペタリンコ構造/からまん機構/回転ブラシ/ワンタッチ着脱/水洗い対応/モーター駆動方式/からまんブラシ ヘッド幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 省エネ機能「中」「弱」自動切替え/[ecoこれっきり]運転/アイドリング&ストップ機能 ヘッド仕様パワフルスマートヘッドlight 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47674675 CV-KP300K N
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする