スキレットコートグリルパン

スキレットコートグリルパン - アイリスオーヤマスキレットコートグリルパン - アイリスオーヤマ

お手入れが大変なコンロのグリルを使わず、フライパン感覚で使えるグリルパンです。
スチームポケットがあり、「蒸す」と「焼く」を同時に行うことができます。
また、凹凸のある特殊コーティング(スキレットコーティング)により、こびりつきにくくきれいな焼き目がつきます。
波型プレートにより余分な油を落とすことができるのでヘルシーに調理でき、食卓で焼肉プレートとしても使えます。
シリコン取っ手が付いています。

材質【グリルパン】表面加工/内側・外側:ふっ素樹脂塗膜加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ9)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)【ガラスふた】金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂、ガラス:全面物理強化ガラス【シリコン取っ手】シリコン(耐熱温度220℃)寸法(mm)(グリルパン)372×223×60ブラック質量(g)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×223×105対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※本体のみオーブン可、電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)2.9内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47853516SKL-G
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする