平面鏡 E

平面鏡 E ナリカ

プラスチック枠のスタンド付きミラー。
光のすじ道を地面に映す実験などに使用します。

用途光のすじ道を地面に映す実験など 材質ガラス(鏡)、プラスチック(枠・衝立) 寸法(mm)205×215 機能衝立 内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47846227 D20-1295
オープン
1,900
2,090 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする