Go Direct 光合成実験セット

Go Direct 光合成実験セット - ナリカGo Direct 光合成実験セット - ナリカ

植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。
付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。
センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。

セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847338E31-8201-41
オープン
157,000
172,700(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする