曜日別特売

ハーフサイズ モバイルバッテリー

ハーフサイズ モバイルバッテリー - HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリー - HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリー - HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリー - HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリー - HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリー - HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリー - HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリー - HIDISC

USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
コンパクトなパッケージサイズ
本体残量が分かりやすい%表示
丸みを帯びた持ちやすいデザイン

質量(g)95規格リチウムイオンポリマー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
出力
入力
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47859265HD2-MBTCH5000WH充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)ホワイトUSBA:DC5V/1.0A、MicroInput:DC5V/2.1A(Max)、Type-coutput:DC5V2.1A(Max)(最大合計2.1A)MicroInput:DC5V/2.1A(Max)、Type-cinput:DC5V2.1A(Max)5000
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
47859274HD2-MBTCH5000BK充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)ブラックUSBA:DC5V/1.0A、MicroInput:DC5V/2.1A(Max)、Type-coutput:DC5V2.1A(Max)(最大合計2.1A)MicroInput:DC5V/2.1A(Max)、Type-cinput:DC5V2.1A(Max)5000
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
47859290HD2-MBTCH10000PD20WH充電用Type-Cケーブル(3A(最大)対応、約30cm)ホワイトTypeC:DC5V/3A、9V/2.25A、12V/1.66A、USBA:DC5V/3A、9V2A、10V/2.25A、12V/1.5AMicro:DC5V/2A9V/2A.12V/1.5A、TypeC:DC5V/3A9V/2A.12V/1.5A10000
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
47859299HD2-MBTCH10000PD20BK充電用Type-Cケーブル(3A(最大)対応、約30cm)ブラックTypeC:DC5V/3A、9V/2.25A、12V/1.66A、USBA:DC5V/3A、9V2A、10V/2.25A、12V/1.5AMicro:DC5V/2A9V/2A.12V/1.5A、TypeC:DC5V/3A9V/2A.12V/1.5A10000
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする