曜日別特売

水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega

水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega - エルティーアイ水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega - エルティーアイ水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega - エルティーアイ水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega - エルティーアイ水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega - エルティーアイ水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega - エルティーアイ水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega - エルティーアイ水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega - エルティーアイ

太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。
水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。
水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。
貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。
厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。

用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品油性 or 水性水性主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20危険物の類別非危険物内容量1個(20g)
注意
※直射日光や-5℃以下の場所を避けて保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47783866LAGP-YC20蓄光イエロー20
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47783875LAGP-OR20蓄光オレンジ20
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47783857LAGP-BU20蓄光ブルー20
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
47783884LAGP-NC20蓄光クリーム20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする