曜日別特売

半袖ブルゾン

半袖ブルゾン - アルトコーポレーション半袖ブルゾン - アルトコーポレーション半袖ブルゾン - アルトコーポレーション
用途IEC規格対応超制電作業服夏半袖ブルゾン。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能低発塵、男女コーディネート可能、左胸・左袖ポケットペン差し、右胸二重ポケット、肘ダーツ、内ポケットJIS規格T8118生地IEC規格対応名入れ内容量1枚
注意
※弱電半導体工場・電子機器組立・精密機器工場・製紙工場・設備工事・物販・エンジニア・検品・学校などの実習服など
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47779490IE2002-1サックスSエコ素材
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779499IE2002-1サックスM超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779508IE2002-1サックスL超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779517IE2002-1サックスLL超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779526IE2002-1サックス3L超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779535IE2002-1サックス4L超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779544IE2002-1サックス5L超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779560IE2002-100ネイビーS超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779569IE2002-100ネイビーM超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779578IE2002-100ネイビーL超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779587IE2002-100ネイビーLL超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779596IE2002-100ネイビー3L超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779605IE2002-100ネイビー4L超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779614IE2002-100ネイビー5L超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779630IE2002-4グリーンS超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779639IE2002-4グリーンM超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779648IE2002-4グリーンL超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779657IE2002-4グリーンLL超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779666IE2002-4グリーン3L超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779675IE2002-4グリーン4L超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
47779684IE2002-4グリーン5L超静電
11,600
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする