ハイロジック ハイロジックの 建築金物 ハイロジックの 内装商品 ハイロジックの 吊り金具 フック フック 注文コード 47809319 注文コード 47809319 カワジュンサニタリーシリーズ シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます 材質亜鉛ダイキャスト 色クローム 規格SC-885-XC 耐荷重98N(10kgf) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 99946 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47809319 99946 オープン ¥6,598 ¥6,598 ¥7,258 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊り金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マイクフック(T型) カナレ電気 税込¥5,388 ¥4,898 マイクフック(J型) カナレ電気 税込¥5,278 ¥4,798 収納フック 小 友屋 税込¥450~ ¥409~ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 打ち込みピンフック ハイロジック 税込¥505~ ¥459~ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック J型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用パネル ハイロジック 税込¥2,528 ¥2,298 ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフック ウェイブ型 ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ パワーツールフック ハイロジック 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ メッシュバスケット ハイロジック 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ピンフック 石こうボード用フック ハイロジック 税込¥3,628~ ¥3,298~ ツールパネルユニット用 オプションパーツ クリップフック ハイロジック 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シンプルフック J型 ハイロジック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ ダブルフックL型 Mサイズ ハイロジック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具フック(吊り金具) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品