ハイロジック
フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47809319
品番
99946
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
カワジュンサニタリーシリーズ
シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
材質
亜鉛ダイキャスト
色
クローム
規格
SC-885-XC
耐荷重
98N(10kgf)