大和バルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁
材質(本体)
FC200
接続
フランジ
JIS規格
JIS B 2031
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(フタ)
FC200
材質(弁体)
FC200
最大圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材
鋳鉄
材質(弁棒)
SUS420J1
バルブ種類
ストップバルブ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47864716
F10SE
40
10K
¥
51,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864725
F10SE
50
10K
¥
58,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864734
F10SE
65
10K
¥
69,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864750
F10SE
80
10K
¥
88,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864759
F10SE
100
10K
¥
125,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864768
F10SE
125
10K
¥
191,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864777
F10SE
150
10K
¥
250,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864786
F10SE
200
10K
¥
462,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材