サドルバッグサポート

サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)

GB350専用の左側専用サドルバッグサポート。
バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。
ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。
ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着ができます。

仕様
ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適
ヘルメットホルダー付属。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能
ヘンリービギンズのサドルバッグ12L(96907/98884)の装着を推奨
左側専用
スチール製マットブラック塗装仕上げ
適応GB350内容量1セット
注意
※ 純正グラブバーへの過負荷を避けるため、最大積載重量は片側5kgです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786050716888
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする