サドルバッグサポート

サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)サドルバッグサポート - DAYTONA(デイトナ)

GB350専用の右側専用サドルバッグサポート。
バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。
ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。

仕様
ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適
右側専用
ヘンリービギンズのサドルバッグ9L(96906/98883)の装着を推奨
スチール製マットブラック塗装仕上げ
適応GB350内容量1セット
注意
※ 純正グラブバーへの過負荷を避けるため、最大積載重量は片側5kgです。
※ マフラーとサドルバッグのクリアランスは50mm以上確保した状態でご使用ください。
※ 純正以外のマフラーを装着している場合、マフラー形状/ステー取り出し方法によっては、右側サドルバッグサポートおよびバッグを取り付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786051616889
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする