キッチンキャビネット

キッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマ

ライフスタイルに合わせてお好みのボードが選べる、キッチンキャビネットです。幅約60cm、奥行き約40cmで場所を取らない省スペースです。現代の住環境に合わせたサイズに設計しています。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。引き出し収納は、カトラリーや小物類の収納に便利です。深型で使いやすい引き出しです。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。食器や調理器具、ストック食品などを収納できます。スチール脚は約8.3cmあり、お掃除がしやすくなっています。全体のデザインをすっきりみせます。お客様組み立てとなります。

仕様(扉内収納の棚)可動棚板2枚、約32間隔で10段階可動材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【背板・引き出し底板】プリント紙化粧繊維板【その他】プリント紙化粧パーティクルボード【脚パイプ】スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(g)25480耐荷重(kg)全体47、天板20、引き出し3、可動(棚板1枚あたり)7、底板10内寸(mm)(扉内収納)559×364×532寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×398×877引出し内寸法(mm)510×336×96内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874559KCBL-590Hナチュラル/ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47874568KCBL-590Hウォールナット
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47874577KCBL-590Hナチュラル
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする