キッチンキャビネット

キッチンキャビネット アイリスオーヤマ キッチンキャビネット アイリスオーヤマ キッチンキャビネット アイリスオーヤマ キッチンキャビネット アイリスオーヤマ キッチンキャビネット アイリスオーヤマ キッチンキャビネット アイリスオーヤマ

ライフスタイルに合わせてお好みのボードが選べる、キッチンキャビネットです。幅約60cm、奥行き約40cmで場所を取らない省スペースです。現代の住環境に合わせたサイズに設計しています。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しているので、スムーズに出し入れできます。スライド棚にもメラミン樹脂を使用しているので、炊飯器やケトルなどの蒸気の出る調理家電も安心して置けます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。食器や調理器具、ストック食品などを収納できます。オープンスペースは魅せる収納としておしゃれな小物収納に、また使用頻度の高いものを置くなど活用できます。スチール脚は約8.3cmあり、お掃除がしやすくなっています。全体のデザインをすっきりみせます。お客様組み立てとなります。

仕様(扉内収納の棚)固定棚板1枚、可動棚板2枚(上下段各1枚)、約32間隔で各6段階可動 材質【天板・スライド棚板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【背板】プリント紙化粧繊維板【その他】プリント紙化粧パーティクルボード【脚パイプ】スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(g)22980 耐荷重(kg)全体49、天板20、スライド棚5、可動(棚板1枚あたり)7、底板10 内寸(mm)(スライド棚)290×364×338、(オープンスペース)316×363×374、(扉内収納)上段:227×361×374、下段:227×364×374 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×398×877 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KCBL-590ST 47874620
KCBL-590ST 47874620
47874620 KCBL-590ST ナチュラル/ブラック
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
KCBL-590ST 47874629
KCBL-590ST 47874629
47874629 KCBL-590ST ウォールナット
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
KCBL-590ST 47874638
KCBL-590ST 47874638
47874638 KCBL-590ST ナチュラル
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする