曜日別特売

白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14

白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm  口金E14 - OSRAM
電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47890799SPC/T-CL-25W-230V-E14
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする