FLUKE-719PRO-300G 電動圧力校正器
最大2Mpaの電動ポンプで圧力昇圧の手間を省略
電動ポンプ内蔵 ボタンを押して加圧・圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ポンプ清掃機能があり、油や粉じんの侵入も安心
温度センサーの入力で流量計の校正に最適・液体ダートトラップ 標準付属・ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
ユーザー設定可能なディスプレイ 圧力伝送器テスト時のデフォルト・ディスプレイ設定です。3段それぞれの表示値をユーザー独自に設定、保存が可能です。
用途電動圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品【一般】わに口クリップAC175(赤黒)、テストリードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)、液体/土ぼこりトラップFLUKE-71X-TRAP
寸法(mm)70×112×242
保証期間3年
ポンプ内蔵/電動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-80~2068
ポートNPT1/8メスネジ
基本確度【直流電流】±0.015%/0.001mA
内容量1個