タチウオ FT 175MH
天秤からテンヤまでタチウオ釣りに幅広く対応するタチウオ竿
天秤にテンヤ、双方の釣りを万能にこなすオールラウンドロッド。
どちらの釣りでも重要となる誘いと掛けとの両立を実現。
仕様(アクション)8:2
全長(m)1.75
寸法L1(mm)480
寸法L2(mm)365
自重(g)115
元径(mm)11
継数(本)2
仕舞(cm)91.5
錘負荷(号)40-100
先径(mm)1
内容量1個
注意
※FTシリーズには保証書は付属致しません。(免責金額設定も御座いません。)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,591 / 税込 ¥ 1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,164 / 税込 ¥ 2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |