曜日別特売

21 ゾディアス パック

21 ゾディアス パック - SHIMANO(シマノ)21 ゾディアス パック - SHIMANO(シマノ)21 ゾディアス パック - SHIMANO(シマノ)21 ゾディアス パック - SHIMANO(シマノ)21 ゾディアス パック - SHIMANO(シマノ)21 ゾディアス パック - SHIMANO(シマノ)21 ゾディアス パック - SHIMANO(シマノ)

時間と場所にとらわれず、自由に持ち運べるひとつ上の”感度”を備えたパワフルロッド。
高い感度を実現するカーボンモノコックグリップ搭載で、世界中のバスアングラーからの称賛を集めるゾディアスが、本場北米からのリクエストに応えてコンパクトなパックモデルとなって日本のマーケットに登場。本格的なバスフィッシングシーンから、アウトドアレジャーの中でのフィッシングシーンまで幅広く対応。
北米発信の世界展開モデルゆえに、本モデルは国内仕様とは品番表記などで異なる点がございます。

内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
質量(g)
全長(m)
グリップ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47922037C58ML-4ラインナイロン:7-145'8"ft1021.73225
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922046C66ML-5ラインナイロン:4-86'8"ft1102.03208
18,620
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922055C610M-5ラインナイロン:8-166'10"ft1202.08244
19,040
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月中旬
47922064C72MH-5ラインナイロン:10-207'2"ft1322.18270
19,810
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
47922080S64L-5ラインナイロン:3-66'4"ft1051.93203
18,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922089S68ML-5ラインナイロン:7-146'6"ft1071.98229
19,040
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47922098S70M-5ラインナイロン:5-107'0"ft1152.13233
19,810
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする