曜日別特売

シーベルRS

シーベルRS - PRO:TRUST(プロトラスト)シーベルRS - PRO:TRUST(プロトラスト)

*カーボンドラグワッシャー*ステンレスボールベアリング*高切れ補正機能付*ハンドル長105mm*ドラグサウンドシステム

用途
【デジタルカウンター付小型リール、イカメタル・タイラバにオススメ!】タイラバからイカメタルといったオフショアルアーから船のライトゲームまで手軽に幅広く使えるベーシックモデル。ドラグサウンドシステム搭載。液晶バックライト付。
ベアリング
【ボール/ローラー】4/1
ギヤ比
6.2:1
糸巻き量(号-m)
【PE】0.8-470/1.0-300/1.5-230
ドラグ力(Kg)
5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76056971150DH
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする