ECX 100

ECX 100 - PRO:TRUST(プロトラスト)ECX 100 - PRO:TRUST(プロトラスト)

*ナイロン3号約150m糸付*5+1ボールベアリング*ドラグサウンドシステム*アルミスプール*EVAハンドルノブ*マグネットブレーキシステム*サイドカバーオープン

用途
【コスパ抜群の糸付ベイトリール】バスフィッシング入門に最適なナイロン糸付ベイトリール。5ボールベアリング、アルミスプール仕様でハイコストパフォーマンス。ドラグサウンドシステム搭載。
ベアリング
【ボール/ローラー】5/1
ギヤ比
6.3:1
糸巻き量(号-m)
2.5-200/3.0-160/4.0-125
ドラグ力(Kg)
4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76056797-
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする