曜日別特売

【タネ】お多福そら豆(LL)

【タネ】お多福そら豆(LL) - ウタネ

そら豆の代名詞的な品種で、甘味に富み食味が良いのが特徴です。
1株から3~4本に分枝し、莢は巨大で長さ15~20cm程度、巾3cm程度、1莢に2~3粒程度実ります。

種別そら豆タイプまきどき【冷涼地】9月中旬~11月上旬 【一般地】9月下旬~11月中旬 【暖地】10月上旬~11月下旬内容量1枚(90mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4792688538341
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする