エスコ エスコの 建築金物 エスコの バリアフリー商品 エスコの 手すり アルミ製手すり アルミ製手すり 注文コード 48160710 タッピンねじ付。左右兼用。握り部・アルミ(抗菌樹脂コーティング)、ブラケット部・樹脂製。 色アイボリ 耐荷重(kg)60 パイプ径(Φmm)32 取付穴径(mm)5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951EL-76 EA951EL-77 EA951EL-78 ねじピッチ(mm) 選択解除 600×400600×600700×600 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48160710 EA951EL-76 600×400 オープン ¥5,300 ¥5,300 ¥5,830 (税込) 翌日出荷返品不可 48160719 EA951EL-77 600×600 オープン 取扱い終了返品不可 48160728 EA951EL-78 700×600 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手すり丸型M35シリーズ 壁取り付けブラケット ユニットタイプ ウッドワン 税込¥1,648~ ¥1,498~ 648-I 移動手すり(I型)32Φ BEST[金物] 税込¥24,178~ ¥21,980~ 870 木製手すり BEST[金物] 税込¥17,578 ¥15,980 870L 木製手すり BEST[金物] 税込¥28,578 ¥25,980 ホールダウン金物 ノーブランド 税込¥1,648~ ¥1,498~ (3) ラインシェルフ ベルク 税込¥2,528~ ¥2,298~ ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付/バックチェック付/段付アーム仕様) RYOBI(リョービ) 税込¥14,278~ ¥12,980~ ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 後付けタイプ(樹脂固着式) フレックスシステム 税込¥20,878~ ¥18,980~ 飾り取手(No950) ハイロジック 税込¥692~ ¥629~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ 窓用補助錠レグロック プラセス 税込¥1,088 ¥989 L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物バリアフリー商品手すり 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります 手すり 段差スロープ シェアする マイページ 最近見た商品