エスコ エスコの 切削工具 エスコの ドリル エスコの ハイスドリル [六角軸]ドリルタップビットセット HSS製 [六角軸]ドリルタップビットセット 注文コード 48166486 下穴とタップ作業が1回で行えます。 用途【対応被削材】中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/mm2) 材質HSS 寸法(mm)ドリル:2.5 全長(mm)36 サイズ(inch)六角シャンク:1/4” タップサイズM3×0.5 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA829CF-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48166486 EA829CF-3 オープン ¥1,730 ¥1,730 ¥1,903 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハイス六角軸ドリル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル 税込¥758~ ¥689~ 六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル 税込¥483~ ¥439~ 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル 税込¥362~ ¥329~ 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル 税込¥384~ ¥349~ 鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル NACHI(不二越) 税込¥2,088~ ¥1,898~ エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.8mm EFFORT(エホート) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ エホート 六角軸サッシュガイドドリル 2.0mm EFFORT(エホート) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ エホート 六角軸ヒンジガイドドリル 2.0mm EFFORT(エホート) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 3.6mm EFFORT(エホート) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 6.0mm EFFORT(エホート) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 4.5mm EFFORT(エホート) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 5.5mm EFFORT(エホート) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 3.5mm EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 3.4mm EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 5.0mm EFFORT(エホート) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 3.2mm EFFORT(エホート) 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 6.5mm EFFORT(エホート) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 4.0mm EFFORT(エホート) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 2.0mm EFFORT(エホート) 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm EFFORT(エホート) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ドリルハイスドリルハイス六角軸ドリル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります ハイスストレートシャンク ハイスエンドミルシャンク ハイスステップドリル(竹の子ドリル) ハイス六角軸ドリル ハイスドリルセット ハイステーパーシャンクドリル ハイスガンドリル ハイスドリル関連商品 ハイスその他ドリル シェアする マイページ 最近見た商品