天然ゴムコーティング手袋(高グリップ)

天然ゴムコーティング手袋(高グリップ) エスコ

特殊すべり止め加工をしており、グリップ力に優れます。ノンスリップ編みで、手袋の中でのズレやスベリを防ぎます。手のひら、指に環境にやさしい天然ゴムをコーティングした、柔らかで丈夫な手袋です。細かな凹凸のスベリ止めが、縦横無尽のスベリを抑え、ノンスリップ編が手袋の中で手がすべるのを防ぎます。手によくフィットし、細かな作業に適しています。甲部は通気性がよく、長時間作業でもムレにくく快適です。

用途ガーデニング、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、酪農、収穫、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など。 厚さ(mm)1.4 グレー 機能通気性 材質(繊維部)ナイロン・綿 材質(樹脂部)天然ゴム
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
入数(双)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48168026 EA354AB-169 1双(3双) 265 LL 3 7.8 19.2
オープン
1,710
1,881 (税込)
翌日出荷

返品不可
48167990 EA354AB-164 1双 265 LL 1 7.8 19.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48167956 EA354AB-161 1双 235 S 1 7.1 16.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48167965 EA354AB-162 1双 245 M 1 7.3 16.6
620
 
 
取扱い終了

返品不可
48167974 EA354AB-163 1双 255 L 1 7.5 18.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48167999 EA354AB-166 1双(3双) 235 S 3 7.1 16.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48168008 EA354AB-167 1双(3双) 245 M 3 7.3 16.6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48168017 EA354AB-168 1双(3双) 255 L 3 7.5 18.2
1,710
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48167990 EA354AB-164 48168026 EA354AB-169 EA354AB-169 天然ゴムコーティング手袋(高グリップ) エスコ 48168026 天然ゴムコーティング手袋(高グリップ) エスコ 1双(3双) 1,710 税込1,881 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする