曜日別特売

垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」

垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 - アトムハウスペイント垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 - アトムハウスペイント垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 - アトムハウスペイント垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 - アトムハウスペイント垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 - アトムハウスペイント垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 - アトムハウスペイント垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 - アトムハウスペイント垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 - アトムハウスペイント

植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
SPF2x4(6フィート)4本分が塗れる180MLサイズです。
キッチンペーパーやウエスで塗れるジェルタイプなので、ポタポタ垂れる心配がありません。

用途SPF材や集成材のステイン塗装に主な用途屋内木部・木製品希釈剤不要使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6洗浄ハケ:石けん水と水道水内容量1本
注意
※塗りつぶしタイプの塗装面や、木材以外の素材、化粧合板、ハードウッド材にはご使用になれません。
※屋外での長期耐久性をお求めの場合は、防虫防腐剤配合の「アトムウッドエバープロテクト」をご使用ください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例(木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、食器類、屋内の床など)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48237554-ミディアムブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
48237570-レッドオーク
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
48237579-オールナット
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
48237588-ダークブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
48237597-ナチュラルホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
48237606-サイレントブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
48237615-アロエグリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
48237624-シャドーグレー
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする