120mmケースファン
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし
寸法(mm)120×120×25
質量(g)145
電圧(V)DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.1
最大静圧(mmH2O)2.2
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
回転数ファン:200~1800rpm(PWM 5%時 0rpm)
ノイズレベル最大:0.3Sone
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 35 PSTコネクタ部+約10
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)56.3、95.7m3/h
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。