140mmケースファン

140mmケースファン ARCTIC 140mmケースファン ARCTIC 140mmケースファン ARCTIC 140mmケースファン ARCTIC 140mmケースファン ARCTIC

PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト

仕様リブ:なし 寸法(mm)140×140×27 質量(g)194 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)2.4 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~1700rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72.8、123.76m3/h 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48286308 ACFAN00125A
1,351
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする