コロコロプロフロアクリンスカットカット本体

コロコロプロフロアクリンスカットカット本体 ニトムズ

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途W粘着(どんな床でも) 全長(mm)1005 テープ幅(mm)160 テープ長さ(m)10.5 巻数65 巻芯径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 適合用途どんな床でも 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48284016 CC0010
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする