120mmケースファン
ホワイトPCに最適な120mm角4ピンPWM仕様のホワイトモデルケースファン 従来のKAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上 サイズ社CPUオリジナルCPUクーラー「虎徹Mark II REV.B」および「無限5 REV.C」にも採用されており、同クーラーの増設用ファンとしても最適 従来のKAZE FLEXに比べ、防振ラバーパッド込みの厚さが1mm薄くなり、サイドフロークーラー使用時にメモリとのクリアランスを確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26
質量(g)145
タイプリブ無し
電圧(V)駆動:DC12
回転数(min-1[r.p.m])300±200~2000±10%
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.35
接続PWM(4ピン)
騒音レベル(dB(A))4~36.2
ケーブル長(cm)30(50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)16.90~90.28
静圧(Pa)0.075~2.67mmH2O/0.74~26.18
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
PCパーツ の新着商品
SilverStone ケースファン FHS120 24V 24V 120mm 高性能PWM工業用ファン、最大110 CFMの強力な風量 SST-FHS120-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,838
¥4,398
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,398
¥3,998