デジタルサイネージ用セットトップボックス Android(TM) 9.0

デジタルサイネージ用セットトップボックス Android(TM) 9.0 ロジテック デジタルサイネージ用セットトップボックス Android(TM) 9.0 ロジテック デジタルサイネージ用セットトップボックス Android(TM) 9.0 ロジテック デジタルサイネージ用セットトップボックス Android(TM) 9.0 ロジテック デジタルサイネージ用セットトップボックス Android(TM) 9.0 ロジテック デジタルサイネージ用セットトップボックス Android(TM) 9.0 ロジテック

4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス)
Rockchip RK3399 Hexa Core CPU採用
バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適
75×122、100×122mmの取付穴で大画面TVに固定・設定が可能
バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適
Google Play非対応

用途デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM) 付属品ACアダプタ、アンテナ 質量(g)480(本体、アンテナ込み) 消費電力(W)約17(最大) 電源入力:AC100-240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) センサー- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153.3×133.4×30.6(本体のみ) マイクロフォン部- インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-A)×1、RS232(3pin)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、HDMI×1、microSD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア) VESAマウント(mm)75×122・100×122 スピーカー- 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 ファン【システムファン】- BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様- ストレージ16GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48350227 LB-HMB545
49,500
49,490
54,439 (税込)
32日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする