200万画素フロントカメラ搭載
10.1インチ 1280×800(WXGA)静電容量方式タッチパネルを採用
バッテリー非搭載で電源周りの不安を解消
防塵・防滴性能 IP65(フロント)/IP41(リア)準拠
手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載
VESA規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Windows カメラ内蔵モデル付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク種別CPU世代:Apollo Lake質量(g)665電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、3.33A(ACアダプタ使用)規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)消費電力(W)約10.5(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.0×26.5×170.7ランプ動作:電源ランプ、アクセスランプインターフェースUSB3.0(Type A)×4、LAN(10/100/1000Mbps)×1、mini HDMI×1、ヘッドホンミニジャック×1バッテリー非搭載メモリー容量4GBディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:350cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用環境温度(℃)0~40使用CPUIntel(R) Celeron(R) N3450(2Mキャッシュ、1.10GHZ/最大2.20GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)使用環境湿度(%)10~70(結露無きこと)タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様200万画素(1600×1200pixel)IP等級IP65(前面)、IP41(背面) ※IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してくださいストレージ64GB M.2 SSD(SATA)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)内容量1個