オールマイティLSⅡ73MBOA
オールマイティLSⅡ 73M BOA 限定商品『Audio Spectrum(オーディオスペクトラム)デザイン』〈br〉「快」機能満載の履き心地。〈br〉ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。〈br〉ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。〈br〉さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。〈br〉フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。〈br〉足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。〈br〉BOA M4を採用〈br〉
BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。
用途建設業・製造業
質量(g)約410(26.0cm片方)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ25.0~28.0、29.0
内容量1足
商品説明動画
ALMIGHTY LS? 52L / 73M BOA (オールマイティ LS? 52L / 73M BOA) 商品PV
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48351925 | F1GA240593250 | 76080613 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48351934 | F1GA240593255 | 76080629 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48351950 | F1GA240593260 | 76080638 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48351968 | F1GA240593270 | 76080656 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48351977 | F1GA240593275 | 76080647 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48351986 | F1GA240593280 | 76080656 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48351995 | F1GA240593290 | 76080665 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48352004 | F1GA240595250 | 76080674 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48352020 | F1GA240595255 | 76080683 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48352029 | F1GA240595260 | 76080638 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48352038 | F1GA240595265 | 76080647 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48352047 | F1GA240595270 | 76080656 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48352056 | F1GA240595275 | 76080665 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
48352074 | F1GA240595290 | 76080683 | F1GA220309 |
![]() |
オールマイティLSⅡ73M BOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥15,880 税込¥17,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |