USB Power Delivery 規格に準拠し、20W出力可能。対応機器を超高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。
接続機器から本製品への給電を防ぐことができる”強制出力モード”を搭載しているので、安心してお使いいただけます。
モバイルバッテリー本体を約6時間で充電できます。
USB Power Delivery 20W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを接続し充電した時間です。
USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからの出力を優先し、残りの出力ワット数をUSB-Aポートから出力します。
本製品(バッテリー容量20000mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。
満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを付属しています。
付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
USB Type-C and USB-Care trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。
JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998


充電器の容量が25W以上必要という事で、充電器も購入する事になりました。
1000mAhのバッテリーも以前から使用していましたが、1日快適使用する為に購入しました。満充電で毎日使用しましたが、1000mAhの倍使えるかと思いましたが実際はそれ程使えませんでした。重いし1000mAhのバッテリーを3個用意したほうが良かったかも知れませでした。
ペルチェ付属バッテリーの使用時間が短すぎて、購入。駆動時間には満足。