三愛
防炎長袖ジャンパー
綿100で防炎加工素材を使用した長袖ジャンパー。
LOI(限界酸素指数)30を達成した防炎素材を使用。
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48359178
B96
M
112
46
55
アイボリー
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359187
B96
L
116
48
57
アイボリー
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359196
B96
LL
120
50
60
アイボリー
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359205
B96
3L
124
52
60
アイボリー
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359214
B96
M
112
46
55
アースグリーン
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359230
B96
L
116
48
57
アースグリーン
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359239
B96
LL
120
50
60
アースグリーン
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359248
B96
3L
124
52
60
アースグリーン
¥
10,300
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359257
B96K
M
112
46
55
アースグリーン
¥
10,700
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359266
B96K
L
116
48
57
アースグリーン
¥
10,700
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359275
B96K
LL
120
50
60
アースグリーン
¥
10,700
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48359284
B96K
3L
124
52
60
アースグリーン
¥
10,700
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください