スイベル用ロープコネクター

スイベル用ロープコネクター エスコ

EA629GZ-5用。スチール製。25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。EA629GZ-5と合わせて使用します。

軸径(Φmm)【車輪】27 寸法(mm)【ボディ】50.8×119 車輪径(Φmm)41 耐荷重(kN)44.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48567279 EA629GX-24A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする