エスコ エスコの 作業工具 エスコの 土木建築関連 エスコの レーキ/トンボ/ジョレン [スチール製]板レーキ(木柄) [スチール製]板レーキ(木柄) 注文コード 48567394 頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。グラウンド等の整地作業。 材質【頭部】スチール、【柄】天然木 全長(mm)1500 質量(kg)2 先端幅(mm)500 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA650RB-31 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48567394 EA650RB-31 オープン ¥7,100 ¥7,100 ¥7,810 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミレーキR 八ツ矢工業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ オールステン 左官手鍬 赤長(アカカネチョウ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ スノーダンプ”吉鉄スノーダンプ” M・Lサイズ 吉鉄 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ スノースコップ ステン補強付 八ツ矢工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ スノープッシャー 八ツ矢工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 玉掛け用安全棒 SBLT-2000N 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ 玉掛け用安全棒 SBLT-2000W 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ 玉掛け用安全棒 DOGYU 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ しなるヘラコテ0.7 目地用 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥978~ ¥889~ しなるヘラコテ0.5 先丸 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 柳刃 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ しなるヘラコテ0.5 先角 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 笹刃 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,318~ ¥1,198~ ダイヤモンド強鉄ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥659~ ¥599~ マルチテーブル FESTOOL 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ セラミックユーティリティ替刃 替刃 Slice(スライス) 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥3,958~ ¥3,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連レーキ/トンボ/ジョレンレーキ/トンボ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります レーキ/トンボ 爪レーキ ジョレン レーキ/トンボ/ジョレン関連品 シェアする マイページ 最近見た商品