エスコ
ダイヤモンドカッター
大理石やコンクリ―ト、レンガ、磁器、セラミック、硬質木材等の硬質材料の切断に最適です(金属を除く)。EZロック方式。
軸径(Φmm)
3.2
寸法(mm)
38.1×0.6
内容量
1枚
注意
※EA818E-139に取付けて使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568959
EA818E-99
20000
オープン
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌日出荷
返品不可
48568968
EA818E-100
35000
オープン
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください