エスコ
[EA864CF-1用]ACアダプター
【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
付属品
15mmアダプター
寸法(mm)
37×49×58
穴径(Φmm)
20
コード長さ(m)
2
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.4
チップ高さ(mm)
7
内容量
1個
注意
※ACアダプター使用時は本体に電池は入れないでください。屋内専用です。水回りなどのご使用もおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572617
EA864CF-6
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください