エスコ エスコの 建築金物 エスコの 建具金物 エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル ソケット ソケット 注文コード 48574236 付属ビス(2.2×12mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。 材質亜鉛ダイカスト 穴径(Φmm)2.4 全高(mm)10 プレート寸法(mm)28 適合パイプ径(Φmm)9.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA951ES-81 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48574236 EA951ES-81 オープン ¥160 ¥160 ¥176 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 666 ソケット BEST[金物] 税込¥461~ ¥419~ 669 キャップソケット BEST[金物] 税込¥923~ ¥839~ 二重ソケット ブラック NewHikari 税込¥538~ ¥489~ D型ソケット ブラック NewHikari 税込¥560~ ¥509~ パイプキャップ 大阪コネクター製造 税込¥9,788~ ¥8,898~ パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ 税込¥2,088~ ¥1,898~ パイン角脚 4本セット ノーブランド 税込¥4,398~ ¥3,998~ 30mmx2.0x2m アルミ管 エスコ 税込¥4,178~ ¥3,798~ Y型ブラケット ブラック NewHikari 税込¥659~ ¥599~ ハングブラケット ブラック NewHikari 税込¥714~ ¥649~ ブラックパイプ NewHikari 税込¥989~ ¥899~ ウインドロックZERO ワイド ノムラテック 税込¥571 ¥519 バスケットへ あんしん見守りロック(外開きドア用) ノムラテック 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ お知らせ窓付きワンタッチロック 小1P ノムラテック 税込¥604 ¥549 お知らせ窓付きワンタッチロック 大1P ノムラテック 税込¥626 ¥569 997D ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997E ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997F ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 SDシステム上レール アトムリビンテック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ステン枠ベアリング入ジュラコン(R)戸車 SUGICO(スギコ) 税込¥813~ ¥739~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物パイプ・ブラケット・ソケット・アングルパイプソケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります 建築用パイプ パイプブラケット パイプソケット パイプジョイント エンドキャップ シェアする マイページ 最近見た商品