プラスドライバービット

プラスドライバービット エスコ

サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理。マグネット付。

材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)110 先端サイズ(#)1×2 シャンク径(inch)【六角】1/4 内容量1パック(2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48577605 EA813A-68
オープン
529
アウトレット
582 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする