グレーチング(U字溝用)

グレーチング(U字溝用) エスコ

歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。

材質スチール 長さ(mm)【適合】995 全長(mm)995 適合溝幅(mm)150 表面プレーンタイプ 内容量1個
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48580746 EA951TA-0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする