奥行スリム冷蔵庫 66L

奥行スリム冷蔵庫 66L アイリスオーヤマ 奥行スリム冷蔵庫 66L アイリスオーヤマ 奥行スリム冷蔵庫 66L アイリスオーヤマ 奥行スリム冷蔵庫 66L アイリスオーヤマ 奥行スリム冷蔵庫 66L アイリスオーヤマ 奥行スリム冷蔵庫 66L アイリスオーヤマ 奥行スリム冷蔵庫 66L アイリスオーヤマ 奥行スリム冷蔵庫 66L アイリスオーヤマ

これまで置き場がなく、購入をあきらめていた方へ。
場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lのスリム冷蔵庫です。
チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、キッチン以外のダイニングやリビング、ベッドサイドにも置けます。
ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
手前のガラス棚は取り外し可能で、2Lペットボトルが入る高さに調節することができます。
静音モードを搭載し、就寝時などの運転音を一時的に静かにできます。
約8時間で自動的に設定が解除され、設定前の温度設定に戻ります。
弱よりも庫内温度が高い冷蔵温度帯に設定されます。
トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです。

材質鋼板、PS、ABS等 質量(g)26000 間口(mm)552 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×390×800 入力(W)【霜取装置】80 年間消費電力量(kWh/年)89 定格内容積(L)66 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IRSN-7A-W 48384238
IRSN-7A-W 48384238
48384238 IRSN-7A-W ホワイト
オープン
44,980
49,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
IRSN-7A-B 48384247
IRSN-7A-B 48384247
48384247 IRSN-7A-B ブラック
オープン
44,980
49,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする